曜日別特売
KL-HL02 布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659803

 

KL-HL02 布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659803
KL-HL02 布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659803

布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1枚注文コード73659803品番KL-HL02
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。掲示する内容をA3サイズで印刷して差し込むだけ。上下にPVCパイプ付。

用途作業向け安全掲示板材質ターポリンサイズホルダー:A3質量(g)1450ホルダー数6寸法(高さH×幅W)(mm)1660×880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする