曜日別特売
SP-640 三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート) 73660485

 

SP-640 三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート) 73660485
SP-640 三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート) 73660485
SP-640 三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート) 73660485
SP-640 三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート) 73660485

三脚スプレッダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個注文コード73660485品番SP-640
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。

用途
三脚の開きを防止して三脚を安定させます。
材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする