曜日別特売
HJ30-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660564

 

HJ30-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660564
HJ30-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660564
HJ30-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660564

樹木用ビニールテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10巻)
テープ幅(mm)30
レッド
内容量1組(10巻)注文コード73660564品番HJ30-50R
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。

用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムレッドテープ幅(mm)30テープ長さ(m)50
注意
粘着性はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする