HSPL-22 収納ポール ハイビスカス(ランドアート) 73660616

HSPL-22 収納ポール ハイビスカス(ランドアート) 73660616
HSPL-22 収納ポール ハイビスカス(ランドアート) 73660616
HSPL-22 収納ポール ハイビスカス(ランドアート) 73660616
HSPL-22 収納ポール ハイビスカス(ランドアート) 73660616

収納ポール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)2000
内容量1本注文コード73660616品番HSPL-22
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。

用途
測量時の目印用。
全長(mm)2000赤×白質量(g)515全縮(mm)1170目盛間隔(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする