アイテック
フェルトパッド 粘着なし
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
形状
四角
四角
丸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×8
約100×100×8
約100×100×13
約89×89×8
約89×89×13
約64×64×8
約64×64×13
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73661376
品番
KFPDN-1005
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。
防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
用途
大型家具の移動、床面のキズ防止等に。
形状
四角
質量(g)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×8
材質
発泡EVA・底面特殊フェルト