曜日別特売
PHS-201-N デジバン ピクトサイン平付型(無地) 日本ハートビル工業 73662366

 

PHS-201-N デジバン ピクトサイン平付型(無地) 日本ハートビル工業 73662366
PHS-201-N デジバン ピクトサイン平付型(無地) 日本ハートビル工業 73662366

デジバン ピクトサイン平付型(無地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード73662366品番PHS-201-N
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ステンレス製の屋内用平付けピクトサイン(無地)です。

種別フレームなし寸法(mm)200×200×1材質/仕上ヘアーライン ステンレスタイプ平付型取付方式両面テープ付(裏)表示内容無地

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする