ナビス(アズワン)
ヨーロピアンカートⅡ(アルティアトレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73662383
品番
EL-TP
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ハンドルは持ちやすく疲れにくいユニークなデザインです。
色
ピンク
キャスター
Φ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)
仕様
※本商品にトレーは付属していません。、アルティアトレー
材質
フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板
質量(kg)
25.5
天板寸法(mm)
700×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×540×1050
キャスター径(Φmm)
125
アズワン品番
0-5751-12
収納枚数(枚)
スタンダード浅型/最大8、深型/最大4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000