SRTX12535-80 スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボン 73662409

 

SRTX12535-80 スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボン 73662409
SRTX12535-80 スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボン 73662409
SRTX12535-80 スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボン 73662409

スーパーレヂテクマX SRT-X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
粒度80
内容量1箱(10枚)注文コード73662409品番SRTX12535-80
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
粒度80結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(Φmm)125厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK

商品説明動画

【SRT-X新登場】日本レヂボン X-LOCK専用砥石シリーズ『RSB-X・RSC-X・SRT-X』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする