曜日別特売
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560

TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560
TR-IPD-SPTIP-WT Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト トリニティ 73662560

Apple Pencil専用 交換ペン先 4個セット ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73662560
品番
TR-IPD-SPTIP-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

Apple Pencil純正品に対応
適度な摩擦、ペン先が滑りすぎない
文字のとめ、はねが書きやすい
デザイン・イラストの作成に最適
樹脂製ペン先
取り付け簡単
4個入り

色
ホワイト
質量(g)
0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5×12.4×5
対応機種
Apple Pencil

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする