KANON(中村製作所)
ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
器差(mm)
±0.02
注文コード
73662865
品番
E-TH20FW
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
器差・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
質量(g)
210
寸法A(mm)
295
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
使用電池
CR2032
測定長(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。