旭計器工業
ブルドン管圧力計 A形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
0~0.04
0~0.04
0~0.04
0~0.05
0~0.06
0~0.07
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.35
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
0~4
0~5
0~6
0~7
0~10
0~16
0~20
0~25
0~30
0~35
0~40
0~50
0~60
0~70
0~100
寸法(Φmm)
(面形)60
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
接続
T1/4
T1/4
T3/8
U3/8
S1/2
ねじの種類
G
G
R
全490種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73663118
品番
101-A230X0.04MPA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
ねじの種類
G
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)60
接続
T1/4
最小目盛(MPa)
0
圧力範囲(MPa)
0~0.04
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。