101-A230X25MPA ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業 73663389

ブルドン管圧力計 A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)0~25
0~25
0~0.04
0~0.05
0~0.06
0~0.07
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.35
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
0~4
0~5
0~6
0~7
0~10
0~16
0~20
0~30
0~35
0~40
0~50
0~60
0~70
0~100
寸法(Φmm)(面形)60
接続T1/4
ねじの種類G
内容量1個注文コード73663389品番101-A230X25MPA
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状縁なし形(A型)ねじの種類G精度1.6寸法(Φmm)(面形)60接続T1/4最小目盛(MPa)0圧力範囲(MPa)0~25
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする