商品画像
エーワン[不織布]
アドバッグ75 持ち手付き マチなし A3横
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
グリーン
ダークグレー
ダークブラウン
ベージュ
白
紺
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4袋)
注文コード
73664398
品番
LC830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの大きめの資料配布に最適。
色
白
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×350×0
生地目付
75g