曜日別特売
LC830 アドバッグ75 持ち手付き マチなし A3横 エーワン[不織布] 73664450

商品画像

アドバッグ75 持ち手付き マチなし A3横

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1セット(50枚×4袋)注文コード73664450品番LC830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの大きめの資料配布に最適。

色
ダークグレー
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×350×0
生地目付
75g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする