曜日別特売
LC532 カジュアルトート 中横 (ホック付き) エーワン[不織布] 73664590

商品画像

カジュアルトート 中横 (ホック付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色紺
内容量1セット(50枚×2袋)注文コード73664590品番LC532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。 ショッパーバッグや福袋などにもオススメです。

色
紺
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450/570×315×120
生地目付
75g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする