エーワン[不織布]
カジュアルトート 中横 (ホック付き)
リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。 ショッパーバッグや福袋などにもオススメです。
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450/570×315×120
生地目付
75g
内容量
1セット(50枚×2袋)
全13種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
ダークグレー
ダークブラウン
ピンク
ブルー
ベージュ
マスカットグリーン
ライトピンク
白
紺
赤
黒
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73664565
LC532
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664581
LC532
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664590
LC532
紺
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664599
LC532
ベージュ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664608
LC532
ダークブラウン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664617
LC532
ライトピンク
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664626
LC532
オレンジ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664635
LC532
赤
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664651
LC532
マスカットグリーン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664660
LC532
イエロー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664669
LC532
ピンク
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664678
LC532
ブルー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73664687
LC532
ダークグレー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください