商品画像
エーワン[不織布]
カジュアルトート 中横 (ホック付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
黒
白
紺
ベージュ
ダークブラウン
ライトピンク
オレンジ
赤
マスカットグリーン
イエロー
ピンク
ブルー
ダークグレー
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×2袋)
注文コード
73664678
品番
LC532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。 ショッパーバッグや福袋などにもオススメです。
色
ブルー
仕様
ホック付き
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450/570×315×120
生地目付
75g