曜日別特売
KW-66 Qi2マグネットワイヤレス充電器 カシムラ 73665055

KW-66 Qi2マグネットワイヤレス充電器 カシムラ 73665055
KW-66 Qi2マグネットワイヤレス充電器 カシムラ 73665055

Qi2マグネットワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73665055品番KW-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マグネットで固定して高速充電&冷却機能。
純正のMagSafe充電器と充電速度同等、そしてフル充電まで高出力キープ。
MagSafe対応端末15W出力 MagSafe非対応端末5W出力。
置くだけ高速充電、iPhoneにケースをつけたままでも充電可能。
MagSafe対応iPhoneは磁石でピタッと吸着、コイル位置が合うので効率よく充電可能。
スタンド付きだから取付け時にスマホを自立させられる。
3重冷却構造、充電しながら放熱可能(充電器表面が強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き)
冷却ファンとベルチェ素子は充電開始時に自動起動(スマホを取り外して約25秒後に自動停止)

本体質量(g)114本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする