曜日別特売
AS175 Yellow エアロスペーサー ROSSMAX 73665208

エアロスペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱アズワン品番7-4908-02注文コード73665208品番AS175 Yellow
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体・マスクともに逆流防止弁付きですので、効率良く吸入できます。きちんと吸入できているか、視認性の良い構造により、外から吸気バブルが動くことを確認できます。本体は帯電防止仕様のため静電気による薬剤の付着が発生しにくく、薬剤のロスを抑えます。バックピースには柔軟性があり、全てのMDI製剤に対応しています。年齢に合わせた、快適な柔らかいシリコン製のフェースマスク。

仕様Sサイズマスク付、ラテックスフリー&BPAフリー材質本体/PETG、マスク・バルブ/シリコン、マウスピースキャップ・バックピース/TPR容量(mL)175適合年齢(歳)0~1歳半アズワン品番7-4908-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする