- 用途
- さらっとした肌ざわりと高い吸湿性で蒸し暑い季節も快適に使えます。ウレタン入りのボンディング製法により、ふんわりと程よい弾力をプラス。洗濯機で洗えるため、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも清潔を保てます。滑り止め付きでフローリングでも使いやすく、ホットカーペット・床暖房にも対応。オールシーズン活躍する使いやすいラグです。
- 色
- ピンク
- 寸法(cm)
- 130×185
- 厚さ(mm)
- 4
- 対応
- ホットカーペット、洗濯機OK(※ドラム式不可)
- 機能
- -
- 滑り止め効果
- あり
- 組成
- 表面:綿100% 、 中材:ウレタンフォーム 、 裏面:不織布 滑り止め付き