インド綿ラグ キラナ

インド綿ラグ キラナ - 萩原インド綿ラグ キラナ - 萩原インド綿ラグ キラナ - 萩原インド綿ラグ キラナ - 萩原インド綿ラグ キラナ - 萩原インド綿ラグ キラナ - 萩原インド綿ラグ キラナ - 萩原インド綿ラグ キラナ - 萩原

ざっくりとした織りとやわらかな風合いが特長のインド綿ラグ。

用途
さらっとした肌ざわりと高い吸湿性で蒸し暑い季節も快適に使えます。ウレタン入りのボンディング製法により、ふんわりと程よい弾力をプラス。洗濯機で洗えるため、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも清潔を保てます。滑り止め付きでフローリングでも使いやすく、ホットカーペット・床暖房にも対応。オールシーズン活躍する使いやすいラグです。
厚さ(mm)
4
対応
ホットカーペット、洗濯機OK(※ドラム式不可)
機能
-
滑り止め効果
あり
組成
表面:綿100% 、 中材:ウレタンフォーム 、 裏面:不織布 滑り止め付き
内容量
1個
注意
洗濯の際は、必ず洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。また、洗濯により3~5%程縮む可能性がございますが、これは綿素材の特性によるものです。あらかじめご了承ください。
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73665220270106300ブルー130×185
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73665229270106301ピンク130×185
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73665238270106310ブルー185×185
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73665247270106311ピンク185×185
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73665256270106320ブルー185×240
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73665265270106321ピンク185×240
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする