270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265

 

270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265
270106321 インド綿ラグ キラナ 萩原 73665265

インド綿ラグ キラナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)185×240
ピンク
内容量1個注文コード73665265品番270106321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ざっくりとした織りとやわらかな風合いが特長のインド綿ラグ。

用途
さらっとした肌ざわりと高い吸湿性で蒸し暑い季節も快適に使えます。ウレタン入りのボンディング製法により、ふんわりと程よい弾力をプラス。洗濯機で洗えるため、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも清潔を保てます。滑り止め付きでフローリングでも使いやすく、ホットカーペット・床暖房にも対応。オールシーズン活躍する使いやすいラグです。
ピンク
寸法(cm)
185×240
厚さ(mm)
4
対応
ホットカーペット、洗濯機OK(※ドラム式不可)
機能
-
滑り止め効果
あり
組成
表面:綿100% 、 中材:ウレタンフォーム 、 裏面:不織布 滑り止め付き
注意
洗濯の際は、必ず洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。また、洗濯により3~5%程縮む可能性がございますが、これは綿素材の特性によるものです。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする