曜日別特売
K447 DRESSYナンバーフレーム SEIWA(セイワ) 73665606

DRESSYナンバーフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665606
品番
K447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

カーボンフレーム採用。
ナンバープレートの固定ステーがある車種にも対応。
基準・法規定適合品。

幅(mm)
340
色
カーボン
高さ(mm)
170
奥行(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする