ボンネットカバー(車カバー)
(1件のレビュー)車のボンネット用のカバーです。
ガレージや屋根の長さが足りず、ボンネット部分がはみ出し、雨がかかる時などに使用するカバーです。
190T ポリエステルタフタにポリウレタン加工をしています。
雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。
同時に生地が紫外線、直射日光を遮るため塗装変色も軽減出来ます。
- 用途
- 車のボンネットの保護に
- 材質
- 190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工)
- 厚さ(mm)
- 約0.2
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 約287
- 幅(cm)
- 165~185
- 全長(cm)
- 451~495
- 主な適合車種
- セダン車
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外には使用しないでください。※適合車種は目安です。実際の車と商品の寸法を確認の上お買い求めください。
※車種からの適合確認には対応しておりません。記載の適合サイズから適合をご確認ください。
※コーティングや塗装後は最低3ヶ月程度使用を避けてください。湿気が原因でコーティング剤が正常に定着せず、傷がつくリスクが高まります。
※車の汚れ防止の保護目的ですので、一定程度の防水効果はありますが、防水目的とした商品ではございません。
※屋外保管で平日頻繁にご使用になる場合、特に濃色車にはおすすめいたしません。
※車を駐車してすぐの装着は避けてください。エンジンやマフラーが熱い間は、カバーが車体に張り付く恐れがあります。
※強風の日は使用しないでください。カバーが風に煽られて車体を叩き、傷をつける恐れがあります。
※ 車体に砂やホコリが付着している状態での装着は避けてください。擦れた際に塗装面に傷がつく可能性があります。
※高温多湿な時期は週1回程度カバーを外して換気してください。蒸れが原因で塗装の変色やひび割れを起こす可能性があります。
※カバーは定期的に汚れがないか確認し、汚れや砂埃を除去してください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。車へのキズなどの補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-10-12
用途: ヘッドライト黄変防止に
ランドクリエイト 様(サービス業)
古い車なので車検時の光度不良対策としてヘッドライト面研並びCVコーティングを行いました。
コーティング効果は半年ほどとのことでしたが、半年ごとにコーティングするのは面倒なのでこのカバーを使うこととしました。
取り付け取り外しも簡単で全体カバーよりもはるかに楽です(ちなみに2週間に1度くらいの乗車)。強いて言えばあと少し厚ければ良いと思いました。
1人が参考にしています












![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)


![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)





