アズワン
ナース・患者用チェア[モールドタイプ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1脚
注文コード
73665664
品番
CA-36L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
材質
座面/モールドウレタン・スチール、背/PP(ポリプロピレン)、張地/レザー、脚/スチールクロムメッキ・PE(ポリエチレン)カバー
質量(kg)
8.5
キャスター
Φ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×545×710~890
座面高さ(mm)
510~690
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
375×395
昇降方式
ガスシリンダー式
アズワン品番
8-5300-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73665664
CA-36L
12099476
CA-36L-Z
ナース・患者用チェア モールドタイプ
東洋事務器工業
1個
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ後継品