Han-6HsB 工業用多極コネクタ 大和電業 73666997

工業用多極コネクタHan-6HsB

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は仕様・ねじ・寸法Dなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
1ロックレバーカバー付き
ねじ
(PG)21
寸法D(mm)
91
注文コード
73666997
品番
Han-6HsB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ハーティング社のヘビーデューティーコネクタは、鉄道車両・通信機器・各種機械・製造設備などあらゆる産業機器類に広く利用され、過酷な条件下でも変わらぬ性能を発揮し大きな信頼を得ています。
世界各国の規格認定を受けたHanコネクタは、低い接触抵抗・高い耐振動性及び優れた耐温度安定性が保証されています。
現場での配線作業が不要なため、設置作業工数を大幅に削減できます。
セット品での販売になりますが納入は部品毎になります。
Dタイプは電線にコンタクトを圧着し固定する仕様です。
専用圧着工具が必要です。
防水型、上記は標準セットの寸法です。

寸法H(mm)
35
ねじ
(PG)21
定格電圧(V)
AC:380、DC:450
寸法A(mm)
113
寸法F(mm)
32
仕様
1ロックレバーカバー付き
材質
外箱:アルミ合金ダイカスト
寸法D(mm)
91
定格電流(A)
35
寸法E(mm)
103
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
93
接続方法
ねじ端子式
適合電線(mm2)
2.52以下 アース端子式
寸法P(mm)
4.4
寸法G(mm)
82
接触抵抗(mΩ)
1.3
耐電圧(kV)
4.5(RMS)
極数(P)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする