工業用多極コネクタ
ハーティング社のヘビーデューティーコネクタは、鉄道車両・通信機器・各種機械・製造設備などあらゆる産業機器類に広く利用され、過酷な条件下でも変わらぬ性能を発揮し大きな信頼を得ています。
世界各国の規格認定を受けたHanコネクタは、低い接触抵抗・高い耐振動性及び優れた耐温度安定性が保証されています。
現場での配線作業が不要なため、設置作業工数を大幅に削減できます。
セット品での販売になりますが納入は部品毎になります。
Dタイプは電線にコンタクトを圧着し固定する仕様です。
専用圧着工具が必要です。
防水型、上記は標準セットの寸法です。
- 材質
- 外箱:アルミ合金ダイカスト
- 適合電線(mm2)
- 2.52以下 アース端子式
- 内容量
- 1個
全9種類を絞り込む
ねじ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ























