Han-16E 工業用多極コネクタ 大和電業 73667171

工業用多極コネクタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は仕様・ねじ・寸法Dなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
1ロックレバーカバー付き
ねじ
(PG)21
寸法D(mm)
91
注文コード
73667171
品番
Han-16E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ハーティング社のヘビーデューティーコネクタは、鉄道車両・通信機器・各種機械・製造設備などあらゆる産業機器類に広く利用され、過酷な条件下でも変わらぬ性能を発揮し大きな信頼を得ています。
世界各国の規格認定を受けたHanコネクタは、低い接触抵抗・高い耐振動性及び優れた耐温度安定性が保証されています。
現場での配線作業が不要なため、設置作業工数を大幅に削減できます。
セット品での販売になりますが納入は部品毎になります。
Dタイプは電線にコンタクトを圧着し固定する仕様です。
専用圧着工具が必要です。
防水型、上記は標準セットの寸法です。

寸法H(mm)
35
ねじ
(PG)21
定格電圧(V)
AC:380、DC:450
寸法A(mm)
113
寸法F(mm)
32
仕様
1ロックレバーカバー付き
材質
外箱:アルミ合金ダイカスト
寸法D(mm)
91
定格電流(A)
16
寸法E(mm)
103
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
93
接続方法
ねじ端子式
適合電線(mm2)
2.52以下 アース端子式
寸法P(mm)
4.4
寸法G(mm)
82
接触抵抗(mΩ)
1.3
耐電圧(kV)
4.5(RMS)
極数(P)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする