※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ひょう量15kg、30kg、60kg注文コード73667755品番HV60KCP-K-05N00 (使用地域:5地域)
参考基準価格(税別)¥130,800販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
取引・証明用、精度等級3級。
計量台部 防塵・防水IP65
内蔵プリンタ付き
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)