曜日別特売

コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量・アズワン品番・内容量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
73668336
品番
NBOC-1L-SCI
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。

トラスコ品番
601-2887
材質
ホウケイ酸ガラス-1
容量(mL)
1000
高さ(mm)
230
外径(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合栓No.
GLー45
目盛間隔(mL)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする