曜日別特売

金属パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はアズワン品番・外径・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
外径(mm)
9
注文コード
73668485
品番
SP100-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
トラスコ品番
849-5503
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
外径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする