キングジム
Pテープマットラベル模様ボタニカル黒文字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73668552
品番
SBM12D
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字
ボタニカル(オレンジ)に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
5
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ボタニカル(オレンジ)
アズワン品番
64-8842-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045