KIT040 マスキングテープ KITTA(キッタ) キングジム 73668936

マスキングテープ KITTA(キッタ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(10枚×4種類)模様カントリー注文コード73668936品番KIT040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

ちいさく持てるマスキングテープ。
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」。コンパクトなカードサイズになった便利なマスキングテープです。デコレーションの定番、15mm幅のBasicシリーズ。
写真やカードの貼りつけにぴったりなサイズです。

寸法(縦×横)(mm)15×50表紙サイズ(mm)91×55(折りたたみ時)模様カントリーテープ幅(mm)15テープ長さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29033279
2021-02-27
用途: 手帳のアクセントに使用
有限会社イレシメ 千海水産農・林・水産業

柄がとても可愛く、どんなものにもマッチして使い勝手の良いマステです。リピートしたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする