曜日別特売
LDG4LG70W LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック) 73671745

LED電球 ボール電球タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個電球色光源色電球色相当電球形状ボールタイプ注文コード73671745品番LDG4LG70W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
口金E26電球の種類LED電球形状ボールタイプ定格消費電力(W)8.8定格ランプ電力(W)40電圧(V)100定格電圧(V)100電球色種別LED 一般電球ボールタイプ8.8W長さ(mm)106質量(g)125種類LED周波数(Hz)50/60共用電流(A)0.146外径(Φmm)75全光束(Lm)535定格寿命(時間)40000対応屋外器具色温度(K)2800定格入力電流(A)0.060光源色電球色相当アズワン品番64-8908-95配光角度(°)約220グリーン購入法適合演色指数(Ra)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする