Panasonic(パナソニック)
LED電球 ボール電球タイプ
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
対応
屋外器具
配光角度(°)
約220
演色指数(Ra)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電球形状
定格消費電力(W)
定格ランプ電力(W)
電圧(V)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73671754
LDG6DG70W
ボールタイプ
8.8
60
100
昼光色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73671763
LDG4LG95W
ボールタイプ
8.8
40
100
電球色
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
73671772
LDG6LG95W
-
5.8
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73671788
LDG6DG95W
ボールタイプ
8.8
60
100
昼光色
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
73671797
LDG11LG95W
-
10.9
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
73671806
LDG11DG95W
-
10.7
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
73671745
LDG4LG70W
ボールタイプ
8.8
40
100
電球色
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください