曜日別特売
LDG6DG95W LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック) 73671788

LED電球 ボール電球タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個昼光色光源色昼光色相当電球形状ボールタイプ注文コード73671788品番LDG6DG95W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
口金E26電球の種類LED電球形状ボールタイプ定格消費電力(W)8.8定格ランプ電力(W)60電圧(V)100定格電圧(V)100昼光色種別LED 一般電球ボールタイプ8.8W長さ(mm)130質量(g)145種類LED周波数(Hz)50/60共用電流(A)0.15外径(Φmm)90全光束(Lm)735定格寿命(時間)40000対応屋外器具色温度(K)6700定格入力電流(A)0.097光源色昼光色相当アズワン品番64-8908-98配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする