Panasonic(パナソニック)
LED電球 ボール電球タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
光源色
電球色相当
注文コード
73671797
品番
LDG11LG95W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色・光源色・電球形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
10.9
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
127
質量(g)
132
外径(Φmm)
95
全光束(Lm)
1370
定格寿命(時間)
40000
対応
屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.182
光源色
電球色相当
配光角度(°)
約220
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84