旭計器工業
ブルドン管真空計 A形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
-0.07~0
-0.04~0
-0.05~0
-0.06~0
-0.07~0
-0.1~0
寸法(Φmm)
(面形)75
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
ねじの種類
R
G
R
接続
T3/8
T1/4
T3/8
U3/8
S1/2
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73671798
品番
101-A740X-0.07MPA
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
ねじの種類
R
精度
1.6
接続
T3/8
最小目盛(MPa)
-0.07
圧力範囲(MPa)
-0.07~0
寸法(Φmm)
(面形)75
形状
縁なし形(A型)
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。