NDF-1500U 降圧変圧器 日章工業 73672052

NDF-1500U 降圧変圧器 日章工業 73672052
NDF-1500U 降圧変圧器 日章工業 73672052
NDF-1500U 降圧変圧器 日章工業 73672052

降圧変圧器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台入力電圧(V)AC110~130出力電圧(V)AC100定格出力容量(W)1500注文コード73672052品番NDF-1500U
参考基準価格(税別)¥14,290販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
入力電圧(V)AC110~130絶縁種別-付属品-質量(kg)3.5種類据置型ダウン変圧器使用温度範囲(℃)-周波数(Hz)50/60本体質量(g)3400出力電圧(V)AC100パッケージサイズ(mm)102×125×132(W×H×D)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×139×115口数(出力)2容量(W)1500絶縁抵抗(MΩ)-回路方式-保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません保護回路-コード長さ(cm)約180絶縁耐圧-適合地域カナダ、アジア、北米、中南米定格電圧変動範囲-電源プラグ(本体)A使用環境湿度(%)-全質量(g)3500RoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)1500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×130使用可能国アメリカ・カナダ・台湾など出力コンセントA<2個付き>
注意
※日本国内では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする