曜日別特売

降圧変圧器

降圧変圧器 - 日章工業降圧変圧器 - 日章工業降圧変圧器 - 日章工業降圧変圧器 - 日章工業降圧変圧器 - 日章工業降圧変圧器 - 日章工業降圧変圧器 - 日章工業降圧変圧器 - 日章工業
種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※日本国内では使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
絶縁種別
付属品
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671973NDF-550EAC220--5.8-
19,536
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
73671982NDF-1100EAC220--8.1-
26,664
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73671998NDF-1500EAC220-予備ヒューズ1本付き11.3-
38,145
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73672007NDF-550EXAC230~240--5.8-
19,536
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
73672016NDF-1100EXAC230~240--8.1-
26,664
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
73672025NDF-1500EXAC230~240-予備ヒューズ1本付き11.3-
38,145
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73672034NDF-550UAC110~130--1.6-
11,236
8,998
9,898(税込)
当日出荷
73672043NDF-1100UAC110~130--2.7-
14,445
11,980
13,178(税込)
当日出荷
73672052NDF-1500UAC110~130--3.4-
14,290
11,980
13,178(税込)
当日出荷
73672068NDF-2000UAC110~130(巻線)A種絶縁予備ヒューズ1本付き8.1-10~50
36,627
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする