曜日別特売
101-A780X-0.04MPA ブルドン管真空計 A形 旭計器工業 73672069

ブルドン管真空計 A形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)-0.04~0
寸法(Φmm)(面形)150
ねじの種類R
接続U3/8
内容量1個注文コード73672069品番101-A780X-0.04MPA
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

ねじの種類R精度1.6接続U3/8最小目盛(MPa)-0.04圧力範囲(MPa)-0.04~0寸法(Φmm)(面形)150形状縁なし形(A型)
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする