旭計器工業
ブルドン管真空計 A形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
-0.05~0
-0.04~0
-0.05~0
-0.06~0
-0.07~0
-0.1~0
寸法(Φmm)
(面形)150
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
ねじの種類
R
G
R
接続
S1/2
T1/4
T3/8
U3/8
S1/2
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73672175
品番
101-A880X-0.05MPA
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
ねじの種類
R
精度
1.6
接続
S1/2
最小目盛(MPa)
-0.05
圧力範囲(MPa)
-0.05~0
寸法(Φmm)
(面形)150
形状
縁なし形(A型)
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。