旭計器工業
ブルドン管真空計 D形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)
-0.04~0
-0.04~0
-0.05~0
-0.06~0
-0.07~0
-0.1~0
寸法(Φmm)
(面形)100
(面形)60
(面形)75
(面形)100
ねじの種類
G
G
R
接続
U3/8
U1/4
U3/8
S1/2
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73672516
品番
101-D350X-0.04MPA
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
寸法(Φmm)
(面形)100
精度
1.6
圧力範囲(MPa)
-0.04~0
ねじの種類
G
接続
U3/8
最小目盛(MPa)
-0.04
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。