PR-E340-02HH LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73673163

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)2.6長さ(m)2LED使用数(個)24/m注文コード73673163品番PR-E340-02HH
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。

ホワイトゴールド・ホワイトゴールド長さ(m)2定格消費電力(W)2.6入力電力(VA)2.8入力電流(A)0.12質量(kg)0.5材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)ピッチ(mm)40(交互配列)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする