旭計器工業
ブルドン管連成計 A形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
圧力範囲
-0.1~3.5
(MPa)
-0.1~0.1
-0.1~0.15
-0.1~0.16
-0.1~0.2
-0.1~0.25
-0.1~0.3
-0.1~0.35
-0.1~0.4
-0.1~0.5
-0.1~0.6
-0.1~0.7
-0.1~1
-0.1~1.5
-0.1~1.6
-0.1~2
-0.1~2.5
-0.1~3.5
-0.1~4
寸法
(面形)75
(Φmm)
(面形)60
(面形)75
(面形)100
(面形)150
接続
T3/8
T1/4
T3/8
U3/8
S1/2
ねじの種類
G
G
R
全252種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73673593
品番
101-A340X3.5/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
寸法(Φmm)
(面形)75
精度
1.6
圧力範囲(MPa)
-0.1~3.5
ねじの種類
G
接続
T3/8
最小目盛(MPa)
-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。