5551306 USTペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 73674913

 

5551306 USTペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 73674913
5551306 USTペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 73674913
5551306 USTペストリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 73674913

USTペストリーブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
黄色
内容量1個注文コード73674913品番5551306
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソフトな毛質
毛の抜けにくさと衛生性を備えたペストリーブラシ
食品衛生法に適合し、安全証明を取得

用途
ソース、油脂などの上塗り
機械周りの掃き出し
品質管理サンプリング用
幅(mm)32厚さ(mm)13全長(mm)205黄色質量(g)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)121材質(ボディ)ポリプロピレンTKG品番9-1070-0203

商品説明動画

USTペストリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする