曜日別特売
eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679052

※インナーシート装着

eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679052
eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679052
eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679052
eto461 バイクカバー 鎧 MOTOPLUS 73679052

バイクカバー 鎧

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
サイズネイキッド L
全長(cm)230
全高(cm)125
内容量1枚注文コード73679052品番eto461
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

あらゆる脅威から愛車を護る!
業界初!
前後セパレート式バイクカバー(特許取得済み)
タイプ別専用設計でばたつかない驚きのフィット感!
防溶!
走行後すぐに装着できるインナーシート同梱
露出パートは縫い目がほとんどないシームレス縫製

サイズネイキッド L全長(cm)230全高(cm)125幅(cm)(リヤー下)72全幅(cm)80シート高(cm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする