LA-8KS リフターLA-8 上下式車止め サンポール 73680906

リフターLA-8 上下式車止め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕様クサリなし形状カギ付(南京錠25mm)・スプリング付注文コード73680906品番LA-8KS
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質ステンレス仕上#400質量(kg)約7.2タイプリフター上下式形状カギ付(南京錠25mm)・スプリング付寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700仕様クサリなしポール径(Φmm)76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする