サンポール
リフターLA-8 上下式車止め交換用本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
仕様
クサリなし
注文コード
73680915
品番
LA-8KS 交換用本体のみ
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
質量(kg)
約7.2
タイプ
リフター上下式
仕様
クサリなし
形状
スプリング付
寸法(mm)
Φ76.3(t2.0)×H700
ポール径(Φmm)
76.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません