PA-11B-F11 ピラーPA-11 車止め サンポール 73683383

ピラーPA-11 車止め

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本仕様両フック注文コード73683383品番PA-11B-F11
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質ステンレス仕上#400質量(kg)約6.0タイプピラー仕様両フック形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t2.0)×H850ポール径(Φmm)101.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73683392
2021-04-23
用途: バリカー交換
オフィスライズ株式会社建設業・工事業

サンポール製バリカーは全て最高品質だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする